SATI ITALIA SPA - SAT1441606 S5 CURVA DISC. 90 300X50 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8032887027995
Codice prodotto
SAT1441606
Cod. produttore
1441606
Produttore
SAT
S5 Curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 400 mm, altezza 50 mm, ingrombro 200 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.