SATI ITALIA SPA - SAT1441552 S5 CURVA DISC. 45 150X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8032887027896
Codice prodotto
SAT1441552
Cod. produttore
1441552
Produttore
SAT
S5 Curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 208 x 157 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.