pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441358 S5 CURVA SALITA 90 600X80 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1441358 S5 CURVA SALITA 90  600X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887027643

Codice prodotto

SAT1441358

Cod. produttore

1441358

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 247 x 247 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.