pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1441304 S5 CURVA SALITA 90 150X50 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1441304 S5 CURVA SALITA 90  150X50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887027513

Codice prodotto

SAT1441304

Cod. produttore

1441304

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 50 mm, ingrombro 200 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.