SATI ITALIA SPA - SAT1441201 S5 CURVA SALITA 45 80X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8032887027346
Codice prodotto
SAT1441201
Cod. produttore
1441201
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 192 x 135 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua suibordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. MarchiaturaIMQ e CE.