pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440656 S5 DERIVAZ. CROCE 400X80 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440656 S5 DERIVAZ. CROCE 400X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887026592

Codice prodotto

SAT1440656

Cod. produttore

1440656

Produttore

SAT

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 400 mm, altezza 80 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.