pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1440503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1440503 S5 DERIVAZ. LAT. DL 150X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887026332

Codice prodotto

SAT1440503

Cod. produttore

1440503

Produttore

SAT

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

150 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio inossidabile, decapato:

no

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordiper il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ eCE.