SATI ITALIA SPA - SAT1440456 S5 DERIVAZ. LAT. DL 300X50 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
6 PZ
EAN
8032887026271
Codice prodotto
SAT1440456
Cod. produttore
1440456
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
0
Qualità del materiale:
Altri