SATI ITALIA SPA - SAT1420207 S5 ELE.RET.CHIU.M 3 -500X80 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
3 M
EAN
8032887003654
Codice prodotto
SAT1420207
Cod. produttore
1420207
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.1 mm
Sezione utile:
39500 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 80 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.