pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1410404 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -300X100 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1410404 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -300X100 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887003937

Codice prodotto

SAT1410404

Cod. produttore

1410404

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

300 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

29600 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.