SATI ITALIA SPA - SAT1410401 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -100X100 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
3 M
EAN
8032887003906
Codice prodotto
SAT1410401
Cod. produttore
1410401
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.7 mm
Sezione utile:
9800 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 100 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.