pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1410004 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -150X50 IX

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1410004 S5 ELE.RET.FOR.M 3 -150X50 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale -

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887003760

Codice prodotto

SAT1410004

Cod. produttore

1410004

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

7400 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 150 mm, altezza 50 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.