pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250505 S5 COP.CURVA DIS.45 B200X80VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250505 S5 COP.CURVA DIS.45  B200X80VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887007164

Codice prodotto

SAT1250505

Cod. produttore

1250505

Produttore

SAT

S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 45 gradi base 200 mm, altezza 80 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.