pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250358 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X100 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250358 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887056445

Codice prodotto

SAT1250358

Cod. produttore

1250358

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.