pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250207 S5 COPER. CROCE PIANA B 400 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250207 S5 COPER. CROCE PIANA B 400 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887024857

Codice prodotto

SAT1250207

Cod. produttore

1250207

Produttore

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 400 mm, altezza 15 mm, ingrombro 700 x 700 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme NormaCEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.