pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1250004 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 150 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1250004 S5 COP.CURVA PIA. 45  B 150 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887024468

Codice prodotto

SAT1250004

Cod. produttore

1250004

Produttore

SAT

S5 Coperchio curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 207 x 246 mm.Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.