pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1243308 S5 Flangia di raccordo 600x80 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1243308 S5 Flangia di raccordo  600x80  VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887024017

Codice prodotto

SAT1243308

Cod. produttore

1243308

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7035

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio" dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.