SATI ITALIA SPA - SAT1243258 S5 Flangia di raccordo 600x50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Colore - Grigio
Confezione
2 PZ
EAN
8032887023935
Codice prodotto
SAT1243258
Cod. produttore
1243258
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


