SATI ITALIA SPA - SAT1243152 S5 Testata di chiusura 100x80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Colore - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8032887023737
Codice prodotto
SAT1243152
Cod. produttore
1243152
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


