SATI ITALIA SPA - SAT1242208 S5 CURVA SAL.SG. DX 500X80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032887022754
Codice prodotto
SAT1242208
Cod. produttore
1242208
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica sgemba destra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 746x 736 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.