pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1242001 S5 CURVA DIS.SG. DX 100X100 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1242001 S5 CURVA DIS.SG. DX 100X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887022471

Codice prodotto

SAT1242001

Cod. produttore

1242001

Produttore

SAT

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7035

S5 Curva in discesa metallica sgemba destra con inversione di piano completa di coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 246 x 251 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.