SCHNEIDER ELECTRIC - Contattore ausiliario TeSys SK - 2 NA - <.lt->= 690 V - 24 Vca


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz - 24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz - 24 V
tipo di tensione per l’azionamento - AC
corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys Control Relays
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110564143
Codice prodotto
TECA2SK20B7
Cod. produttore
CA2SK20B7
Produttore
SNRCA2SK20B7
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz:
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz:
24 V
tipo di tensione per l’azionamento:
AC
corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
raccordo a vite
Tipo di montaggio:
barra DIN/vite
interfaccia:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
2
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione rita:
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione an:
0
numero di contatti ausiliari, invertitori:
0
con indicatore a LED:
No
comando manuale:
No