pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1241401 S5 CURVA SALITA 90 100X100 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1241401 S5 CURVA SALITA 90  100X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887004620

Codice prodotto

SAT1241401

Cod. produttore

1241401

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 150 mm, altezza 100 mm, ingrombro 247 x 247 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10- Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.