pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1241304 S5 CURVA SALITA 90 150X50 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1241304 S5 CURVA SALITA 90  150X50 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887004484

Codice prodotto

SAT1241304

Cod. produttore

1241304

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 200 mm, altezza 50 mm, ingrombro 200 x 200 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.