SATI ITALIA SPA - SAT1240702 S5 DERIVAZ. CROCE 150X100 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
6 PZ
EAN
8032887021610
Codice prodotto
SAT1240702
Cod. produttore
1240702
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035