SATI ITALIA SPA - SAT1240507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887021351
Codice prodotto
SAT1240507
Cod. produttore
1240507
Produttore
SAT
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 900 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.