SATI ITALIA SPA - SAT1240501 S5 DERIVAZ. LAT. DL 80X80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 80 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
6 PZ
EAN
8015269050934
Codice prodotto
SAT1240501
Cod. produttore
1240501
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
80 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7035
S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Dimensioni: base 80 mm, altezza 80 mm, ingrombro 380 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.