pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1210404 S5 ELE.RET.FOR.M 3-300X100 VG

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1210404 S5 ELE.RET.FOR.M 3-300X100 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887002831

Codice prodotto

SAT1210404

Cod. produttore

1210404

Produttore

SAT

S5 Passerella portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Elemento rettilineo forato: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Fornita di base con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; bordi con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP20 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.