SATI ITALIA SPA - SAT1150544 S5 COP.CURVA DIS.90 B300X100VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 0 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8032887006785
Codice prodotto
SAT1150544
Cod. produttore
1150544
Produttore
SAT
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
0 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Colore:
Blu
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
0