SATI ITALIA SPA - SAT1150533 S5 COP.CURVA DIS.90 B100X50VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8032887006440
Codice prodotto
SAT1150533
Cod. produttore
1150533
Produttore
SAT
S5 Coperchio curva in discesa metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm. Adatto per curva in discesa a 90 gradi base 100 mm, altezza 50 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.