pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150453 S5 COP. CURVA SAL.90 B 100 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150453 S5 COP. CURVA SAL.90  B 100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887006099

Codice prodotto

SAT1150453

Cod. produttore

1150453

Produttore

SAT

Angolo / Raggio (valore):

90°

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

Colore:

Altri

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 100 mm, altezza 15 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.