pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150451 S5 COP. CURVA SAL.90 B 50 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150451 S5 COP. CURVA SAL.90  B 50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887006075

Codice prodotto

SAT1150451

Cod. produttore

1150451

Produttore

SAT

S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 50 mm, altezza 15mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.