SATI ITALIA SPA - SAT1150364 S5 COPER. RIDUZ. SX 600X500 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887020057
Codice prodotto
SAT1150364
Cod. produttore
1150364
Produttore
SAT
S5 Coperchio curva in salita metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 50 mm, altezza 15mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.