pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150260 S5 COPER. RIDUZ. C 400X300 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150260 S5 COPER. RIDUZ. C 400X300 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887019891

Codice prodotto

SAT1150260

Cod. produttore

1150260

Produttore

SAT

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.