pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1150104 S5 COPERCHIO T PIANO B 150 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1150104 S5 COPERCHIO T PIANO B 150 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887019617

Codice prodotto

SAT1150104

Cod. produttore

1150104

Produttore

SAT

S5 Coperchio derivazione piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 450 x 300 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.