pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143801 S5 Piastrina fissacavi VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143801 S5 Piastrina fissacavi  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887019341

Codice prodotto

SAT1143801

Cod. produttore

1143801

Produttore

SAT

Piastrina fissacavi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 20 mm, altezza 48 mm, spessore 1 mm. Diametro fori 3,5 mm.Per il fissaggio verticale dei cavi tramite fascette fino a 9 mm. Liste da 5 piastrine. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.