SATI ITALIA SPA - SAT1143258 S5 Flangia di raccordo 600x50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Colore - Blu
Confezione
2 PZ
EAN
8032887018917
Codice prodotto
SAT1143258
Cod. produttore
1143258
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


