pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1143256 S5 Flangia di raccordo 400x50 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1143256 S5 Flangia di raccordo  400x50  VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Trattato con vernice antiruggine

  • Colore - Blu

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887018894

Codice prodotto

SAT1143256

Cod. produttore

1143256

Produttore

SAT

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Trattato con vernice antiruggine

Colore:

Blu

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio" dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.