SATI ITALIA SPA - SAT1143254 S5 Flangia di raccordo 200x50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Trattato con vernice antiruggine
Colore - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8032887018870
Codice prodotto
SAT1143254
Cod. produttore
1143254
Produttore
SAT
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Trattato con vernice antiruggine
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


