SATI ITALIA SPA - SAT1143205 S5 TESTATA CHIUS. 400X100 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887018818
Codice prodotto
SAT1143205
Cod. produttore
1143205
Produttore
SAT
S5 Testata di chiusura metallica. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 503 mm, altezza 105 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio sull'elemento. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.