pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1142308 S5 CURVA SAL.SG. SX 500X80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1142308 S5 CURVA SAL.SG. SX 500X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887017873

Codice prodotto

SAT1142308

Cod. produttore

1142308

Produttore

SAT

S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 600 mm, altezza 80 mm, ingrombro 746 x 736 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.