SATI ITALIA SPA - SAT1142304 S5 CURVA SAL.SG. SX 150X80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8032887017835
Codice prodotto
SAT1142304
Cod. produttore
1142304
Produttore
SAT
S5 Curva in salita metallica sgemba sinistra con inversione di piano. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 200 mm, altezza 80 mm, ingrombro 346 x 336 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.