SATI ITALIA SPA - SAT1141956 S5 CURVA DIS.SG. DX 400X80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887017415
Codice prodotto
SAT1141956
Cod. produttore
1141956
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no