SATI ITALIA SPA - SAT1141205 S5 CURVA SALITA 45 300X80 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8032887004811
Codice prodotto
SAT1141205
Cod. produttore
1141205
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no