pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140653 S5 DERIVAZ. CROCE 150X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 120 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887016517

Codice prodotto

SAT1140653

Cod. produttore

1140653

Produttore

SAT

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

S5 Derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 150 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.