pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140507 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887016326

Codice prodotto

SAT1140507

Cod. produttore

1140507

Produttore

SAT

S5 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 500 mm, altezza 80 mm, ingrombro 800 x 150 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.