pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140254 S5 CURVA PIANA 90 300X100 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140254 S5 CURVA PIANA 90  300X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8032887015916

Codice prodotto

SAT1140254

Cod. produttore

1140254

Produttore

SAT

S5 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Dimensioni: base 400 mm, altezza 100 mm, ingrombro 550 x 550 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.