pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1140101 S5 CURVA PIANA 45 100X100 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1140101 S5 CURVA PIANA 45  100X100 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8032887015657

Codice prodotto

SAT1140101

Cod. produttore

1140101

Produttore

SAT

S5 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 100 mm, altezza 100 mm, ingrombro 157 x 210 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del kit protettivo da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.