pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1130002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1130002 S5 COP.RETTILINEI M 3 B 80 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887002336

Codice prodotto

SAT1130002

Cod. produttore

1130002

Produttore

SAT

S5 Coperchio metallico con coprigiunto. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 80 mm, altezza 15 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschiantiSecondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEIEN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.