pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1120008 S5 ELE.RET.CHIU.M 3-500X50 VB

SATI ITALIA SPA
copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1120008 S5 ELE.RET.CHIU.M 3-500X50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8032887001926

Codice prodotto

SAT1120008

Cod. produttore

1120008

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Sezione utile:

24500 mm²

Colore:

Blu

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

S5 Canalina portacavi metallica con giunto ad incastro. Zincatura a caldo tipo Sendzimir e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Blu (non codificato secondo tabelle RAL). Elemento rettilineo non forato: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 50 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.